画像準備中

DDR4-3200 260pin SO-DIMM 16GB SR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508980 品番ADS3200N-H16G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

DDR4-3200 (PC4-3200) SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200MbpsMbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS3200N-X4G、ADS3200N-H8G)

仕様●容量内容:16GB●本体サイズ(H):55mm●メモリタイプ:DDR4-3200 260pin SO-DIMM●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):25mm 容量16384MB 本体質量(g)50g RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする