仕様●メモリタイプ:DDR5●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:16区分 67.6●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm×幅:95mm×奥行き:293mm●ストレージタイプ:TLC●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリカードスロット:なし●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●ディスプレイ詳細:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1
本体質量(g)3900(ベースモデル最小構成重量※重量は構成および製造時の条件によって異なります)
メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)
使用CPU第14世代 インテル Core i3-14100
スピーカーあり:内蔵スピーカー
OSWindows 11 Pro 日本語
動作周波数(GHz)4.7(最大)
キーボードあり:Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)
ポインティングデバイスあり:Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コア数4
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LANRJ-45Ethernet×1
無線LANなし
USB前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応)
オフィスソフトなし