DellProSlim(i5/8/512/SM/11P/1Y)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66509025 品番DTOP114-003N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:16区分 67.6●リカバリ用データ保存場所:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●ストレージタイプ:512GB SSD●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ディスプレイ詳細:なし●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージ容量:512GB●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5-14500 vPro(14コア、最大 5.0GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i5●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:1×8GB、 DDR5 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3900g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LANRJ-45Ethernet×1 無線LANなし USB前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする