仕様●CPU詳細:第14世代 インテル Core i7-14700 vPro(20コア、最大 5.4GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●メモリタイプ:1×16GB、DDR5●メインメモリ(最大):64GB●エネルギー消費効率:16区分 67.6●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i7●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3900g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LANRJ-45Ethernet×1
無線LANなし
USB前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応)
オフィスソフトなし