仕様●メインメモリ(最大):64GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリタイプ:(1×8GB) DDR5●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake)Core i3●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●メインメモリ(標準):8GB●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●国際エネルギースター:登録●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:182mm x 幅:36mm x 奥行き:178mm●メモリカードスロット:なし●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:なし●CPU詳細:第14世代 インテル Core i3 14100T (4コア、 最大 4.4GHzまで可能)●エネルギー消費効率:15区分 23●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1160g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラック
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANRJ-45Ethernet×1
無線LANワイヤレス インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11ax
USB前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)
オフィスソフトなし