ビットボディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66509135 品番0037-0695
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。
自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。
コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。

ドリル径(Φmm)10.5 有効長(mm)60 ビット径(mm)10.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする