仕様●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●ストレージ容量:1000GB●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):128GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージタイプ:1TB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●エネルギー消費効率:17区分 162.1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):高さ:387mm x 幅:187.70mm x 奥行き:438mm●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×2●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●グラフィックコントローラ:インテル内蔵グラフィックス●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●ディスプレイ詳細:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリタイプ:(16GB×1) DDR5 5600MT/s 非ECC
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 9700g 最大構成重量 20400g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
スピーカー内蔵スピーカー
キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)
ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD
有線LANRJ-45 Ethernet×1
無線LANなし
USB前面:USB 3.2 Gen 1×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2 ×1、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1(PowerShare対応) 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 2.0×2(SmartPower対応)、 USB 3.2 Gen 2×2、Thunderbolt 4(USB Type-C)×1
オフィスソフトなし