画像準備中

VAIO Pro PG (i5/16/256/Win11/13.3/LTE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66509287 品番VJPG214000041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、指紋認証搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、顔認証搭載 Windows Hello対応、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、●エコリーフ:非登録●メインメモリ(最大):16GB●WWAN:LTE●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):ACアダプター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分/11.6kWh/年/AAA●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:13.3型●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●その他インターフェース:ネットワーク(LAN)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、HDMI出力×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気用品安全法(本体):適合●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz)、USB Type-C(5120×2880/60Hz)●電波法:適合●SIM情報:SIMフリー(バンド1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66)●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:On Board●その他無線データ転送:Bluetooth 5.1準拠●本体サイズ(H×W×D):約幅305.8mm×高さ14.4〜18.4mm×奥行215.1mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●ディスプレイ詳細:13.3型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080、アンチグレア●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM●CPU詳細:Core i5-1245U●メモリスロット(空/全):0/0●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1、USB Type-C搭載×2●メモリカードスロット:なし 消費電力(W)約3W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。) 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) 本体質量(kg)約1.049kg 最大消費電力(W)65W 解像度Full HD 1920×1080 スピーカー内蔵ステレオスピーカー チップセットなし キーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm ポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) Webカメラあり CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機時消費電力(W)約0.9W TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 無線LANWi-Fi 6適合(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠) USBSuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする