高濃度フルボ酸活力液アタックT-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード66509296 品番11140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

有機由来原料100%の腐植を含みます。
腐植は、微生物による団粒化を促して保肥力を高め、フルボ酸等の効果で根張りを良くします。
液肥と併せて使うと活力効果が増大します。
葉面散布にも使用できます。
挿し木、種まきにも効果的。

用途
いつもの肥料と合わせて使う、多機能性活力液!
植物の生育期間中に、1週間から2週間の間隔で、株元に与えます。
容量(mL)600 液性弱酸性
関連資料:(6.74MB)
注意
※使用前にボトルをよく振ってからお使いください。
※希釈後は傷みやすいので、当日中に使用してください。
※微生物由来の沈殿物等が生じる場合がありますが、品質に影響はありません。
※ロットにより液の色に濃淡がありますが、品質に影響しません。
※飲み物ではありません。誤飲がないようにご注意ください。
※使用後は密閉して、直射日光や高温になる場所を避けて、お子様の手の届かない場所に保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする