※単品画像

PRGA-20(BK/AGY) ジーオート グリーンライフ 66509321 PRGA-20(BK/AGY) ジーオート グリーンライフ 66509321 PRGA-20(BK/AGY) ジーオート グリーンライフ 66509321 PRGA-20(BK/AGY) ジーオート グリーンライフ 66509321 PRGA-20(BK/AGY) ジーオート グリーンライフ 66509321

ジーオート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66509321 品番PRGA-20(BK/AGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

踏むだけでらくらく巻ける自動巻きホースリール。
踏むだけで巻き取れるので、女性でも簡単にホースを巻き取れます。
ホース全体をしっかり覆うカバー付きで、日差しによる劣化を防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付き。
モダンなデザイン性でコンパクトに収納ができます。

用途散水用ホースリール 材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂 質量(kg)5.1 ブラック/アッシュグレー ホース内径(Φmm)9 ホース長さ(m)20 ノズルひっかけノズルTwin 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×33.8(ペダル、ステップ含む) ノズルタイプ【水形】6種 適合蛇口外径(Φmm)16
取扱説明書:(2.07MB)
注意
※ホースが全部巻き取れず途中で止まってしまった場合は、ホースを引き出すところからやり直してください。
※ 引き出し直しても巻き取れない場合はホースが一ヵ所に重なっている場合があります。本体の底面からホースを手で直してください。
※ペダルは途中で止めず、巻取りが完了するまで踏み続けてください。数回に分けて巻き取ると、ホースを最後まで巻き取れない場合があります。
※冬季は寒さでホースが硬くなり巻き取りにくくなる場合があります。その際はペダルを踏みながらホースを手で押し込み巻き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする