※単品画像

PRQ-30TS(BK/AGY) Gアクア グリーンライフ 66509339 PRQ-30TS(BK/AGY) Gアクア グリーンライフ 66509339 PRQ-30TS(BK/AGY) Gアクア グリーンライフ 66509339 PRQ-30TS(BK/AGY) Gアクア グリーンライフ 66509339 PRQ-30TS(BK/AGY) Gアクア グリーンライフ 66509339

Gアクア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66509339 品番 PRQ-30TS(BK/AGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。
ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。
ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。
スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。

用途散水用ホースリール 材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂 質量(kg)5 ブラック/アッシュグレー ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)30 ノズルひっかけノズルTwin 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×37.5×39.5(ハンドル含む) ノズルタイプ【水形】6種 適合蛇口外径(Φmm)16
注意
※ご使用の前にホースを全て一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水した上で再度巻取りを行ってください。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※水道水以外を使用しないでください。
※ノズルのフックは形状によってははさめないものもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする