No.246CW セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機) 66509363

セーバソーブレード

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1セット(100枚)
全長(mm)200
内容量1セット(100枚)注文コード66509363品番No.246CW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

薄物鋼材を高速切断。
すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。
薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。
コンビネーション刃を採用。
効率よく切断できる不均等ピッチ採用。

用途金属解体用全長(mm)200仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66509318
2018-06-02
用途: 木材の切断
製造業

10cm径ほどの木材でしたが、ある程度力を入れて切断しなければ時間がかかります。力のない人にはお勧めできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする