※単品画像
グリーンライフ
グリーンライフの バルコニーまわり
グリーンライフの 収納庫
家庭用収納庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック/アッシュグレー
注文コード
66509366
品番
HS-83(BK/AGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軒下や省スペースを有効活用できる小型収納庫
用途
丈夫なスチール製収納庫
付属品
棚板1枚、鍵
材質
スチール(焼付粉体塗装)
質量(kg)
19
色
ブラック/アッシュグレー
サイズ(cm)
W89×D47×H83
耐荷重(kg)
棚板/25、底板/50
寸法(cm)
自由棚:W88.5×35.5
内寸(cm)
W88.5×D37×H78
扉形式
引き戸
取扱説明書:
(2.7MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません