※単品画像

扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66509400 品番 TBRJ-162HT(BK/AGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

限られたスペースを最大限に活用できる、軒下やベランダにもぴったりのコンパクト収納庫です。
11段階調節可能なハーフ棚板付きで、収納物に合わせて棚の高さを自由に調節可能。
盗難防止用の鍵付きです。
サビに強い粉体塗装で、丈夫なスチール製。耐久性に優れ、長く使えます。

用途スチール製の扉式収納庫 付属品棚板4枚、鍵 材質スチール(焼付粉体塗装) 質量(kg)29 ブラック/アッシュグレー サイズ(cm)W75×D47×H162 耐荷重(kg)棚板/15、底板/30 寸法(cm)自由棚:W37×D35 内寸(cm)W74.7×D35.7×H155
取扱説明書:(3.42MB)
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※棚板には15kg以上は載せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする