霧花

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66509409 品番1134800
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高木から近場までマルチに活躍して片手で使える軽量タイプのノズルです。
ビッグフード効果により空気の吸い込みが多く、霧の到達がアップしました。
噴口は耐久性に優れたステンレスを採用しております。
長尺の散布竿に取り付けて、高木の防除もできます。
手元グリップを持って、近間の防除もできます。

用途立木・果樹・野菜・ハウス 仕様ステンレス製Φ2.0噴口採用 全長(mm)245 質量(g)260 最高使用圧力3Pa 取付ねじG1/4 材料ステンレス製 パターン噴霧:直射/円錐 孔径(Φmm)2
関連資料:(0.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする