トラッカー プロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66509418 品番0038-3312
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

荷物や工具に取り付けて、スマホでいつでも位置確認
Apple・Androidで追跡可能。iOS「探す」アプリ、Android「デバイスを探す」アプリを使用。最新バージョンのiOS、iPodOS、macOS、AndroidOSの使用をお勧めします。
最大32個のトラッカーが登録可能。
登録されたトラッカーは地図上に表示される工具の場所を確認するだけでなく、共用工具の所在位置管理にも便利です。
通知音で場所を特定。探している工具を指定して鳴らすことで、現場や倉庫などでも楽に探し出す事が出来ます。
工具や工具ケースにトラッカーを装着し、手元から離れるとメッセージが届きます。※Bluetoothの通信範囲内で屋内(障害物あり) 5〜10m程度/屋外(障害物なし) 10〜20m程度
多様な固定スタイル。裏面に両面テープが標準付属しています。他にもバンド留め、ねじ留めなどアイテムに合わせ固定できます。
電池寿命3年 (電池交換可能)
IP67の防じん・防水性能※ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
対応電池リチウムコイン電池 CR2450(内蔵/交換可能)

付属品取扱い説明書、コイン電池CR2450(内蔵)、両面テープ(本体取付済み) 仕様信号到達範囲:60m(間に障害物がない場合) 温度範囲(℃)ー15〜50 本体寸法(mm)58×45×9(縦×横×幅) 使用電池リチウムコイン電池CR2450
注意
※ご使用前に取扱説明書をよくお読み下さい。
※・トラッカーを使用して本人の同意なしに人を追跡することは世界中の多くの国や地域で犯罪行為となります。
※・本製品は食べられません。
※・携帯電話やトラッカーの近くに金属製の大きなものがある場合、Bluetooth信号に干渉するおそれがあります。
※・リチウム電池を使用しています。使用方法を誤ると爆発の危険があります。本製品を直接熱源にさらさないでください。
※・本製品を機械的な影響にさらさないでください。
※・トラッカーを分解・取り外さないでください。(電池交換は可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする