ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 診察・検査器具
ビー・ブラウンエースクラップの 打診器・打腱器
骨片打込器 FLシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66509548
品番
FL093R
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
●原材料:ステンレススチール、ポリアミド、ポリアセタール、ポリプロピレン
アズワン品番
65-9065-28
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218143002
医薬品医療機器等法
一般医療機器