日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200本)
注文コード
66509575
品番
551-01A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●色:無色透明(白)●キャップNo.:C1●Φ×H:Φ12×35mm●容量 mL:1mL●入数(ケース):200●キャップ付●コード番号:551-01A
アズワン品番
65-8684-98