メイン画像

小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MS7025

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66509610 品番TPEH080202MR-SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用 トラスコ品番708-7823 穴径(Φmm)D1:2.4 切刃長さ(mm)L:8.24 有効長(mm)[切刃]LE:3.7 コーナー半径(mm)RE:0.2 適合被削材種M種 チップ形状60°正三角形 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)AN:11 内接円IC(mm)4.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする