メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MS9025
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66509698
品番
TPEH080201ML-SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,530
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
トラスコ品番
708-6294
穴径(Φmm)
D1:2.4
切刃長さ(mm)
L:8.24
有効長(mm)
[切刃]LE:3.6
コーナー半径(mm)
RE:0.1
適合被削材種
S種
チップ形状
60°正三角形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
AN:11
内接円IC(mm)
4.76