三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
小物高精度加工用E級インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66509847
品番
WCET020102MR-SRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
トラスコ品番
708-9454
穴径(Φmm)
D1:2.3
切刃長さ(mm)
L:2.72
有効長(mm)
[切刃]LE:2.1
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
S種
チップ形状
80°等辺不等角六角形
厚さS(mm)
1.59
逃げ角(°)
AN:7
内接円IC(mm)
3.97