イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷媒関連
イチネンTASCOの カーエアコンガス/オイル
イチネンTASCOの エアコンオイル/添加剤
アンモニア用マニホールド TA122AMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66510108
品番
TA122AM
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
全てのポートに3/8″フレアを採用。
小型から大型までの冷凍機に対応します。
仕様
●高圧連成計:Φ68 -0.1〜2.8MPa●低圧連成計:Φ68 -0.1〜1.0MPa●ホース接続ポート:3/8″フレア(UNF5/8″-18)
アズワン品番
65-9076-25
危険物の類別
非危険物