曜日別特売
6018-2RS1/C3 ボールベアリング90mm140mm SKF(日本エスケイエフ) 66511429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング90mm140mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66511429品番6018-2RS1/C3
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ

仕様●内径:90mm●外径:140mm●レース幅:24mm●コード番号:207-6437アズワン品番65-7933-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする