メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
小物高精度加工用E級インサート 55°菱形ポジ MP9025
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
RE:0.03
厚さS(mm)
2.38
注文コード
66511965
品番
DCET0702V3R-SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
コーナー半径・厚さS
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
トラスコ品番
708-6328
穴径(Φmm)
D1:2.8
切刃長さ(mm)
L:7.75
有効長(mm)
[切刃]LE:7.7
コーナー半径(mm)
RE:0.03
適合被削材種
S種
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
AN:7
内接円IC(mm)
6.35