三菱マテリアル
三菱マテリアルの 大工道具
三菱マテリアルの ハッカー/シノー
三菱マテリアルの ツールホルダー
小物高精度加工用浅溝入れGTホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
709-1403
注文コード
66512717
品番
GTAHR2525-20
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
709-1403
最小加工径(Φmm)
0
首下長(mm)
0
刃先(mm)
高さ:25
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
使用可能長さ(mm)
0
機能長さ(mm)
150
機能幅(mm)
0
ヘッド長さ(mm)
25
接続径(Φmm)
0