三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66512787
品番
DVAS1250X08S130
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh310規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-4581
全長(mm)
OAL:208.3
シャンク長(mm)
LS:65
切削径(Φmm)
DC:12.5
フルート長(mm)
LCF:140.3
使用可能長さ(mm)
LU:102.3
機能長さ(mm)
LF:206
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.3
接続径(Φmm)
DCON:65