※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ150C仕様オートドレン:(D) N.O. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(U) 差圧スイッチ付(DC30V)、目詰まりチェッカ付:-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:-接続口径(02) 1/4注文コード66512803品番AMD150C-02D-U
参考基準価格(税別)¥21,620販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など97種類から選べます他の種類を見る