画像準備中

超硬ソリッドドリル DVAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66513085 品番DVAS0360X03S040
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh25規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7755 全長(mm)OAL:80.7 シャンク長(mm)LS:54 切削径(Φmm)DC:3.6 フルート長(mm)LCF:23.7 使用可能長さ(mm)LU:11.5 機能長さ(mm)LF:80 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7 接続径(Φmm)DCON:54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする