画像準備中

超硬ソリッドドリル DVAS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66513137 品番DVAS0410X03S050
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh42規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7686 全長(mm)OAL:86.7 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.1 フルート長(mm)LCF:25.7 使用可能長さ(mm)LU:13 機能長さ(mm)LF:86 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7 接続径(Φmm)DCON:58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする