※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ350C仕様オートドレン:(C) N.C. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):-、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(T) 目詰まりチェッカ付、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(-) なし接続口径(04) 1/2注文コード66513239品番AMD350C-F04BC-T
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など97種類から選べます他の種類を見る