※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
AME - スーパーミストセパレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
650
仕様
ゴム材質: フッ素ゴム:-、中圧空気用(1.6MPa仕様):-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:-
接続口径
(14) 1 1/2
注文コード
66514045
品番
AME650-N14B-R
参考基準価格(税別)
¥57,860
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
接続口径
(14) 1 1/2
ボディサイズ
650
ねじの種類
(N) NPT
IN・OUT逆方向
(R) IN・OUT逆方向
仕様
ゴム材質: フッ素ゴム:-、中圧空気用(1.6MPa仕様):-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:-