三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66514056
品番
DVAS0760X03S080
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh155規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-4590
全長(mm)
OAL:95.4
シャンク長(mm)
LS:51
切削径(Φmm)
DC:7.6
フルート長(mm)
LCF:41.4
使用可能長さ(mm)
LU:24.2
機能長さ(mm)
LF:94
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.4
接続径(Φmm)
DCON:51