※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ150C
仕様オートドレン:(-) ドレンコック(オートドレンなし)、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:(-) なし、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(-) なし
接続口径(02) 1/4
注文コード66514368
品番AMG150C-F02-R
参考基準価格(税別)¥6,220
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など57種類から選べます
他の種類を見る