omron(オムロン)
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
出力(kW)
1
電圧(V)
200
ブレーキ有無
有り
注文コード
66514902
品番
R88M-1L1K030T-BOS2
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・ブレーキ有無
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
出力(kW)
1
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
有り
減速機有無
有り
軸の形状
キータップ付
タイプ
低慣性
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
オイルシール
有り
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。