omron(オムロン)
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ブレーキ有無
有り
注文コード
66515076
品番
R88M-1L1K530T-BS2
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・ブレーキ有無
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
1.5
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
有り
減速機有無
有り
軸の形状
キータップ付
タイプ
低慣性
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
オイルシール
無し