曜日別特売
R88M-1L2K030T-O ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン) 66515243

ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個出力(kW)2電圧(V)200ブレーキ有無無し注文コード66515243品番R88M-1L2K030T-O
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
備考都度納期確認出力(kW)2定格回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無無し減速機有無有り軸の形状ストレート軸タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流オイルシール有り
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする