画像準備中

超硬ソリッドドリル DVAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66515420 品番DVAS1020X05S110
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh240規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番709-6163 全長(mm)OAL:150.9 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:10.2 フルート長(mm)LCF:85.9 使用可能長さ(mm)LU:52.9 機能長さ(mm)LF:149 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする