三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66515465
品番
DVAS1220X03S130
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh302規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-9302
全長(mm)
OAL:130.2
シャンク長(mm)
LS:62
切削径(Φmm)
DC:12.2
フルート長(mm)
LCF:65.2
使用可能長さ(mm)
LU:38.8
機能長さ(mm)
LF:128
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)
DCON:62