三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
DVAS1070X05S110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66515517
品番
DVAS1070X05S110
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh255規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-7730
全長(mm)
OAL:150.9
シャンク長(mm)
LS:58
切削径(Φmm)
DC:10.7
フルート長(mm)
LCF:89.9
使用可能長さ(mm)
LU:55.4
機能長さ(mm)
LF:149
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.9
接続径(Φmm)
DCON:58