三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66515657
品番
DVAS0960X08S100
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh223規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-9287
全長(mm)
OAL:167.7
シャンク長(mm)
LS:53
切削径(Φmm)
DC:9.6
フルート長(mm)
LCF:111.7
使用可能長さ(mm)
LU:78.5
機能長さ(mm)
LF:166
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.7
接続径(Φmm)
DCON:53