曜日別特売
1062-16-0144 SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66515760

SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード66515760品番1062-16-0144
参考基準価格(税別)¥244,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

TE Connectivity Deutsch Common コンタクト、車載端子、ピン径 1.59 mm のソケットタイプ Terminal です。18-14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載

仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5322アズワン品番65-7506-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする