R88M-1M1K020T-OS2 ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン) 66515812

ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個出力(kW)1電圧(V)200定格回転数(min-1[r.p.m])2000注文コード66515812品番R88M-1M1K020T-OS2
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
備考都度納期確認出力(kW)1定格回転数(min-1[r.p.m])2000ブレーキ有無無し減速機有無有り軸の形状キータップ付タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流オイルシール有り
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする