曜日別特売

ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M - omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M - omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M - omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M - omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M - omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M - omron(オムロン)
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
出力(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66515514R88M-1M10030S-0.13000無し有りストレート軸
75,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515523R88M-1M10030S-B-0.13000有り有りストレート軸
118,000
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515532R88M-1M10030S-BO都度納期確認0.13000有り有りストレート軸
119,000
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515548R88M-1M10030S-BOS2都度納期確認0.13000有り有りキータップ付
119,000
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515557R88M-1M10030S-BS2-0.13000有り有りキータップ付
118,000
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515566R88M-1M10030S-O都度納期確認0.13000無し有りストレート軸
77,500
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515575R88M-1M10030S-OS2都度納期確認0.13000無し有りキータップ付
77,500
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515584R88M-1M10030S-S2-0.13000無し有りキータップ付
75,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515593R88M-1M10030T-0.13000無し有りストレート軸
75,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515602R88M-1M10030T-B-0.13000有り有りストレート軸
118,000
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515618R88M-1M10030T-BO都度納期確認0.13000有り有りストレート軸
119,000
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515627R88M-1M10030T-BOS2-0.13000有り有りキータップ付
119,000
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515636R88M-1M10030T-BS2-0.13000有り有りキータップ付
118,000
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515645R88M-1M10030T-O-0.13000無し有りストレート軸
77,500
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515654R88M-1M10030T-OS2都度納期確認0.13000無し有りキータップ付
77,500
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515663R88M-1M10030T-S2-0.13000無し有りキータップ付
75,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515672R88M-1M1K020C-12000無し有りストレート軸
176,000
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515688R88M-1M1K020C-B-12000有り有りストレート軸
250,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515697R88M-1M1K020C-BO-12000有り有りストレート軸
250,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515706R88M-1M1K020C-BOS2都度納期確認12000有り有りキータップ付
250,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515715R88M-1M1K020C-BS2-12000有り有りキータップ付
250,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515724R88M-1M1K020C-O-12000無し有りストレート軸
178,000
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515733R88M-1M1K020C-OS2都度納期確認12000無し有りキータップ付
178,000
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515742R88M-1M1K020C-S2-12000無し有りキータップ付
176,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515758R88M-1M1K020T-12000無し有りストレート軸
148,000
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515767R88M-1M1K020T-B-12000有り有りストレート軸
210,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66515776R88M-1M1K020T-BO-12000有り有りストレート軸
210,000
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515785R88M-1M1K020T-BOS2都度納期確認12000有り有りキータップ付
210,000
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515794R88M-1M1K020T-BS2-12000有り有りキータップ付
210,000
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515803R88M-1M1K020T-O都度納期確認12000無し有りストレート軸
149,000
97,980
107,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515812R88M-1M1K020T-OS2都度納期確認12000無し有りキータップ付
149,000
97,980
107,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515828R88M-1M1K020T-S2-12000無し有りキータップ付
148,000
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515837R88M-1M1K520C都度納期確認1.52000無し有りストレート軸
220,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515846R88M-1M1K520C-B-1.52000有り有りストレート軸
290,000
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515855R88M-1M1K520C-BO-1.52000有り有りストレート軸
290,000
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515864R88M-1M1K520C-BOS2都度納期確認1.52000有り有りキータップ付
290,000
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515873R88M-1M1K520C-BS2-1.52000有り有りキータップ付
290,000
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515882R88M-1M1K520C-O都度納期確認1.52000無し有りストレート軸
220,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515898R88M-1M1K520C-OS2-1.52000無し有りキータップ付
220,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515907R88M-1M1K520C-S2-1.52000無し有りキータップ付
220,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515916R88M-1M1K520T-1.52000無し有りストレート軸
183,000
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515925R88M-1M1K520T-B都度納期確認1.52000有り有りストレート軸
245,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515934R88M-1M1K520T-BO-1.52000有り有りストレート軸
245,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515943R88M-1M1K520T-BOS2都度納期確認1.52000有り有りキータップ付
245,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515952R88M-1M1K520T-BS2-1.52000有り有りキータップ付
245,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515968R88M-1M1K520T-O-1.52000無し有りストレート軸
182,000
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515977R88M-1M1K520T-OS2都度納期確認1.52000無し有りキータップ付
182,000
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515986R88M-1M1K520T-S2-1.52000無し有りキータップ付
183,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
66515995R88M-1M20030S-0.23000無し有りストレート軸
93,500
65,980
72,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
66516004R88M-1M20030S-B都度納期確認0.23000有り有りストレート軸
143,000
97,980
107,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする