※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ30
仕様オプション : ブラケット:(-) なし、準標準仕様: ケース:(2) 金属ケース、準標準仕様: ドレン:(-) ドレンコック、準標準仕様: 流れ方向:(R) 流れ方向: 右 → 左
管接続口径(02) 1/4
注文コード66516023
品番AMJ3000-F02-2R
参考基準価格(税別)¥8,420
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・管接続口径など23種類から選べます
他の種類を見る