※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ40
仕様オプション : ブラケット:(-) なし、準標準仕様: ケース:(2) 金属ケース、準標準仕様: ドレン:(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)、準標準仕様: 流れ方向:(-) 標準タイプ
管接続口径(03) 3/8
注文コード66516118
品番AMJ4000-F03-2J
参考基準価格(税別)¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・管接続口径など23種類から選べます
他の種類を見る