※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ - ドレンセパレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ40 仕様オプション : ブラケット:(B) ブラケット、準標準仕様: ケース:(6) ナイロンケース、準標準仕様: ドレン:(-) ドレンコック、準標準仕様: 流れ方向:(R) 流れ方向: 右 → 左 管接続口径(03) 3/8 注文コード66516127 品番AMJ4000-F03B-6R
参考基準価格(税別)¥9,530 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はボディサイズ・仕様・管接続口径など23種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ40 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(F) G 仕様オプション : ブラケット:(B) ブラケット、準標準仕様: ケース:(6) ナイロンケース、準標準仕様: ドレン:(-) ドレンコック、準標準仕様: 流れ方向:(R) 流れ方向: 右 → 左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする