※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ50
仕様オプション : ブラケット:(-) なし、準標準仕様: ケース:(6) ナイロンケース、準標準仕様: ドレン:(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)、準標準仕様: 流れ方向:(R) 流れ方向: 右 → 左
管接続口径(10) 1
注文コード66516215
品番AMJ5000-F10-6JR
参考基準価格(税別)¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・管接続口径など23種類から選べます
他の種類を見る