エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66516627
品番
EA141AD-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
サイズ違いの六角型ソケットです。
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様
●使用温度:-50〜150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9247-11
RoHS指令(10物質対応)
対応