メイン画像
三菱マテリアル
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
RE:0.4
トラスコ品番
692-2719
注文コード
66516811
品番
CCMH060204-MV
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
トラスコ品番
692-2719
コーティング
MP7135
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
M種
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
2.38
内接円IC(mm)
6.35