メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
2.78
コーナー半径(mm)
RE:1.5
注文コード
66517206
品番
JOMT06T215ZZSR-JM
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
トラスコ品番
691-6429
コーティング
MV1020
コーナー半径(mm)
RE:1.5
適合被削材種
P種、K種
チップ形状
特殊形状
厚さS(mm)
2.78
逃げ角(°)
AN:13
内接円IC(mm)
6.35